Artemide - SPIKE RGB 78 IP65 14*34 ALLUMINIO * - NL50031ELC002

CopieCopie
Artemide - SPIKE RGB 78 IP65 14*34 ALLUMINIO  *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 780 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007765

Réf. Fournisseur

NL50031ELC002

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

780 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

RGB

facteur de puissance (cos phi):

78

largeur:

35 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

nombre de pôles:

14

SPIKE RGB 78 IP65 14*34° ALLUMINIO *