Artemide - SUPER SPIKE 100 ALLUMINIO 40 3000K * - NL716740K0

CopieCopie
Artemide - SUPER SPIKE 100 ALLUMINIO 40 3000K  *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007796

Réf. Fournisseur

NL716740K0

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

975 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

SUPER SPIKE 100 ALLUMINIO 40° 3000K *