Artemide - TALO LED 150 S BCO - 1925010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 7920 lm
puissance du système - 76 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001416
Réf. Fournisseur
1925010A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
7920 lm
puissance du système:
76 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
longueur:
905 mm
longueur des filins de suspension:
1000...1600 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
76...76 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
70 mm
suspension fournie:
Oui


