Artemide - TALO LED 60 W DIM. CROMO LUC. - 1914040A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 851 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 147 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128008024
Réf. Fournisseur
1914040A
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
851 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
147 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
5.78...5.78 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
longueur:
600 mm