Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - TALO LED 90 S BCO - 1921010A

CopieCopie
Artemide - TALO LED 90 S BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3793 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001408

Réf. Fournisseur

1921010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3793 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

905 mm

longueur des filins de suspension:

1000...1600 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast ferromagnétique

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

70 mm

suspension fournie:

Oui

TALO LED 90 S BCO