Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - TALO LED W 2700K SILVER - 0615W20A

CopieCopie
Artemide - TALO LED W 2700K SILVER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1344 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 210 mm

  • efficacité lumineuse - 67.19 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003528

Réf. Fournisseur

0615W20A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1344 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

210 mm

efficacité lumineuse:

67.19 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

TALO LED W 2700K SILVER