Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - TALO LED W CROMO LUCIDO - 0615030A

CopieCopie
Artemide - TALO LED W CROMO LUCIDO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 100 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000361

Réf. Fournisseur

0615030A

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

100 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

210 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

TALO LED W CROMO LUCIDO