Artemide - TETRAGONO LED F PALO H 45CM 3000K - T417100W00

CopieCopie
Artemide - TETRAGONO LED F PALO H 45CM 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 450 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 1375 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003271

Réf. Fournisseur

T417100W00

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

450 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1375 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

130 mm

longueur:

130 mm

TETRAGONO LED F PALO H 45CM 3000K