Artemide - TETRAGONO LED F PALO H 90CM 3000K - T417200W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 900 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 1375 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003272
Réf. Fournisseur
T417200W00
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
900 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1375 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
130 mm
longueur:
130 mm


