Artemide - TETRAGONO LED W 3000K - T417300W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1375 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 165 mm
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003273
Réf. Fournisseur
T417300W00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1375 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
165 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
130 mm


