Artemide - TIZIO MICRO NERO * - A008100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 430 mm
douille - G4
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128008100
Réf. Fournisseur
A008100
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
430 mm
douille:
G4
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
longueur:
495 mm