Artemide - TIZIO TAVOLO 35 - A005010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 1000 mm
douille - GY6,35
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
avec variateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128005010
Réf. Fournisseur
A005010
Marque
Artemide
hauteur/profondeur:
1000 mm
douille:
GY6,35
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
nombre de lampes/modules:
1
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
35...35 W


