Artemide - TOLOMEO BRACCIO LED DIR C/INT.DIMM. - A046050

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO BRACCIO LED DIR C/INT.DIMM.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 480 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 830 mm

  • efficacité lumineuse - 48 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001432

Réf. Fournisseur

A046050

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

480 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

830 mm

efficacité lumineuse:

48 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

1030 mm

TOLOMEO BRACCIO LED DIR C/INT.DIMM.