Artemide - TOLOMEO FARETTO NEW - A029250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 2900...2900 K
indice de protection (IP) - IP20
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128000308
Réf. Fournisseur
A029250
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
2900...2900 K
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
280 mm
hauteur/profondeur:
230 mm
longueur:
230 mm