Artemide - TOLOMEO FARETTO SENZA INTERR.NEW - A025450

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO FARETTO SENZA INTERR.NEW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 280 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000307

Réf. Fournisseur

A025450

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

280 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

hauteur/profondeur:

230 mm

TOLOMEO FARETTO SENZA INTERR.NEW