Artemide - TOLOMEO LED DIR FARETTO C/INT.DIMM. - A044750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 593 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128001430
Réf. Fournisseur
A044750
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
593 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
aluminium
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
250 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : A044750
De la gamme de produit : Design
Désignation technique:
- Tolomeo led dir faretto c-int.dimm.
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.


