Artemide - TOLOMEO LED DIR FARETTO C/INT.DIMM.2700K - A0447W50

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO LED DIR FARETTO C/INT.DIMM.2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • classe de protection - I

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003795

Réf. Fournisseur

A0447W50

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

aluminium

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

surface brossée:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation LineSwitch:

Oui

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

593...593 lm

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

230 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

59.3 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : A0447W50

De la gamme de produit : Design

Désignation technique:

  • Tolomeo led dir faretto c-int.dimm.2700k

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
  • La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Une installation Luminaire en saillie ou plafonnier permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.