Artemide - TOLOMEO LED T CORPO 2700K ALL. - A0048W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 593 lm
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 1290 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128003775
Réf. Fournisseur
A0048W00
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
593 lm
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
1290 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
variation LineSwitch:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Oui
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
1220 mm
longueur:
780 mm
diamètre:
230 mm