Artemide - TOLOMEO LETTURA LED CORPO ALL. - A013100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 1670 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128000148
Réf. Fournisseur
A013100
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
1670 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Oui
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
III