Artemide - TOLOMEO MEGA BASE+ASTA - 0779010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 1480 mm
matériau - aluminium
douille - E27
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128779010
Réf. Fournisseur
0779010A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
1480 mm
matériau:
aluminium
douille:
E27
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Oui
matériau de la verrine:
textile
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
II
largeur:
420 mm
longueur:
1130 mm