Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO 2700K - 0762W10A

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1868 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 1130 mm

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003543

Réf. Fournisseur

0762W10A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1868 lm

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

1130 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

aluminium

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

serrer

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau de la verrine:

textile

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

31...31 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

longueur:

910 mm

TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO 2700K