Artemide - TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO NRO - 0762030A

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1480 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000423

Réf. Fournisseur

0762030A

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1480 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Oui

matériau de la verrine:

textile

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

III

longueur:

1030 mm

TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO NRO