Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM.NRO - 0761030A

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM.NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 202 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • avec variateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000421

Réf. Fournisseur

0761030A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

202 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM.NRO