Artemide - TOLOMEO MEGA LED out.CORPO LAMP.DIFF. - T076100

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MEGA LED out.CORPO LAMP.DIFF.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 815 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 2320 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003917

Réf. Fournisseur

T076100

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

815 lm

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

2320 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

textile

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe de protection:

I

longueur:

1257 mm

TOLOMEO MEGA LED out.CORPO LAMP.DIFF.