Artemide - TOLOMEO MEGA LED out S DIFF. - T076000

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MEGA LED out S DIFF.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 815 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003916

Réf. Fournisseur

T076000

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

815 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

520 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

360 mm

suspension fournie:

Oui

TOLOMEO MEGA LED out S DIFF.