Artemide - TOLOMEO MICRO INC BLU - A011850

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MICRO INC BLU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 370 mm

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011850

Réf. Fournisseur

A011850

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

370 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

longueur:

450 mm

TOLOMEO MICRO INC BLU