Artemide - TOLOMEO MICRO INC CPO LAMP.BLU - A010950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 370 mm
douille - E14
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128010950
Réf. Fournisseur
A010950
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
370 mm
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
bleu
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
orientable:
Oui
PLIABLE:
Oui
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
II
largeur:
690 mm
longueur:
450 mm


