Artemide - TOLOMEO MICRO INC FARETTO NEW - A010750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
avec détecteur de mouvement - Non
douille - E27
source lumineuse - lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128000306
Réf. Fournisseur
A010750
Réf. Commerciale
Artemide
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
hauteur/profondeur:
200 mm
longueur:
200 mm