Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - TOLOMEO MICRO INC PINZA BLU - A010850

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MICRO INC PINZA BLU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - bleu

  • classe de protection - I

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - lampe halogène haute tension

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128010850

Réf. Fournisseur

A010850

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

bleu

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : A010850

De la gamme de produit : Design

Désignation technique:

  • Tolomeo micro inc pinza blu

Les atouts de l'article :

  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.