Artemide - TOLOMEO MICRO LED FARETTO ON/OFF 2700K - A0435W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003791
Réf. Fournisseur
A0435W00
Marque
Artemide
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
surface brossée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
réflecteur:
mat
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
461...461 lm
largeur:
210 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
51.17 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : A0435W00
De la gamme de produit : Design
Désignation technique:
- Tolomeo micro led faretto on-off 2700k
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- L'ambiance lumineuse peut être obtenue à l'aide de luminaires en saillie sans avoir recours à des faux plafonds.


