Artemide - TOLOMEO MICRO LED PINZA - A043800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128000150
Réf. Fournisseur
A043800
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
400 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
III
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
mat
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : A043800
De la gamme de produit : Design
Désignation technique:
- Tolomeo micro led pinza
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)


