Artemide - TOLOMEO MICRO LED T CORPO 2700K ALL. - A0103W00

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MICRO LED T CORPO 2700K ALL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 461 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 730 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003780

Réf. Fournisseur

A0103W00

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

461 lm

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

730 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

variation LineSwitch:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

690 mm

longueur:

450 mm

diamètre:

170 mm

TOLOMEO MICRO LED T CORPO 2700K ALL.