Artemide - TOLOMEO MICRO LED TAVOLO ALL. - A011900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
hauteur/profondeur - 370 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
avec variateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128000147
Réf. Fournisseur
A011900
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
hauteur/profondeur:
370 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe loupe
mode de pose:
pied
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau de la verrine:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
III
longueur:
450 mm


