Artemide - TOLOMEO MICRO SUPPORTO TERRA - A043900

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MICRO SUPPORTO TERRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 730 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • douille - E14

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128043900

Réf. Fournisseur

A043900

Réf. Commerciale

Artemide

hauteur/profondeur:

730 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

douille:

E14

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

têtes de luminaire mobiles:

Oui

tension nominale (Un):

220...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Oui

avec interrupteur:

Non

classe de protection:

II

largeur:

17 mm

TOLOMEO MICRO SUPPORTO TERRA