Artemide - TOLOMEO MIDI LED CPO LAMP.GRIGIO - A015120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
hauteur/profondeur - 500 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - gris
avec variateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128000414
Réf. Fournisseur
A015120
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
hauteur/profondeur:
500 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Oui
classe de protection:
III
longueur:
600 mm


