Artemide - TOLOMEO PINZA - A005800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - aluminium
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128005800
Réf. Fournisseur
A005800
Réf. Commerciale
Artemide
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
aluminium
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
220...250 V
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
230 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : A005800
De la gamme de produit : Design
Désignation technique:
- Tolomeo pinza
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.