Artemide - TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.RASO - 0947020A

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.RASO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 660 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128947020

Réf. Fournisseur

0947020A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

660 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.RASO