Artemide - TOLOMEO TAVOLO INCAND.ALLUM. - A001000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 243 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128001000
Réf. Fournisseur
A001000
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
243 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
avec prise:
Oui
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
largeur:
230 mm