Artemide - TOLOMEO TAVOLO MINI INCAND. BIANCA 220V - A005920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
hauteur/profondeur - 1080 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128000057
Réf. Fournisseur
A005920
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
hauteur/profondeur:
1080 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Oui
classe de protection:
III


