Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - TWO FLAGS W - BCO - DEG8100A10L

CopieCopie
Artemide - TWO FLAGS W - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1874 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 66.92 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002648

Réf. Fournisseur

DEG8100A10L

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

1874 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

66.92 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

83 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

245 mm

TWO FLAGS W - BCO