Artemide - UNA PRO 12 LED C-W 3000K-FL - ALU - DD0014B00B2W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 779 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128001630
Réf. Fournisseur
DD0014B00B2W
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
779 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
12
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
280 mm
longueur:
150 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014B00B2W
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Una pro 12 led c-w 3000k-fl - alu
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.


