Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - UNA PRO 12 LED C-W 3700K-WFL - ALU - DD0014B00B3

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 12 LED C-W 3700K-WFL - ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001631

Réf. Fournisseur

DD0014B00B3

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

280 mm

longueur:

150 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014B00B3

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Una pro 12 led c-w 3700k-wfl - alu

Les atouts de l'article :

  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée