Artemide - UNA PRO 12 LED C-W 3700K-WFL - BCO - DD0014B10B3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3700...3700 K
indice de protection (IP) - IP20
nombre de lampes/modules - 12
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128001706
Réf. Fournisseur
DD0014B10B3
Marque
Artemide
température de couleur:
3700...3700 K
indice de protection (IP):
IP20
nombre de lampes/modules:
12
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
12


