Artemide - UNA PRO 12 LED SEMI-R 3700K-NSP - BCO - DD0014G10B1

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 12 LED SEMI-R 3700K-NSP - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128001908

Réf. Fournisseur

DD0014G10B1

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

efficacité lumineuse:

100 lm/W

La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014G10B1

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Una pro 12 led semi-r 3700k-nsp - bco

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur