Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - UNA PRO 150 H15 C 3700K-NSP - BCO - DD0016A10A1C

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 150 H15 C 3700K-NSP - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • finition du paralume - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128002351

Réf. Fournisseur

DD0016A10A1C

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

finition du paralume:

blanc

UNA PRO 150 H15 C 3700K-NSP - BCO