Artemide - UNA PRO 150 H30 C 3000K-FL - NRO - DD0016A09A2LW

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 150 H30 C 3000K-FL - NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • puissance de lampe acceptée - 1...1 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128002312

Réf. Fournisseur

DD0016A09A2LW

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

100 lm/W

couleur du boîtier/corps:

noir

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

hauteur/profondeur d'encastrement:

300 mm

UNA PRO 150 H30 C 3000K-FL - NRO