Artemide - UNA PRO 150 H30 C 3700K-FL - BCO - DD0016A10A2L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3700...3700 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 100 lm/W
couleur du boîtier/corps - blanc
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128002363
Réf. Fournisseur
DD0016A10A2L
Marque
Artemide
température de couleur:
3700...3700 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
100 lm/W
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
hauteur/profondeur:
300 mm


