Artemide - UNA PRO 150 H30 C 3700K-WFL - BCO - DD0016A10A3L

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 150 H30 C 3700K-WFL - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • finition du paralume - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002371

Réf. Fournisseur

DD0016A10A3L

Marque

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

100 lm/W

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

hauteur/profondeur:

300 mm

UNA PRO 150 H30 C 3700K-WFL - BCO