Artemide - UNA PRO 16 LED C-W 3000K-WFL - BCO - DD0014B10C3W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1061 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128001714
Réf. Fournisseur
DD0014B10C3W
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
1061 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
surface brossée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1061...1061 lm
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
280 mm
longueur:
150 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
55.84 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014B10C3W
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Una pro 16 led c-w 3000k-wfl - bco
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- L'ambiance lumineuse peut être obtenue à l'aide de luminaires en saillie sans avoir recours à des faux plafonds.
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.