Artemide - UNA PRO 16 LED C-W 3700K-NSP - ALU - DD0014B00C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3700...3700 K
indice de protection (IP) - IP20
nombre de lampes/modules - 16
taux de distorsion harmonique (THD) - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128001633
Réf. Fournisseur
DD0014B00C1
Marque
Artemide
température de couleur:
3700...3700 K
indice de protection (IP):
IP20
nombre de lampes/modules:
16
taux de distorsion harmonique (THD):
16


